Beli M10 1.5 Helicoil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  2. HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Mulai

    Rp179.900

    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Deskripsi:
    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
  3. Kennedy Threading Inserts
    Mulai

    Rp52.900

    Kennedy Threading Inserts
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
  4. SPREW Repair Kit
    Mulai

    Rp8.899.900

    SPREW Repair Kit
    Deskripsi:
    -This set can be used for correcting internal thread from M3 to M10 and for sprue machining.-To repair broken internal thread.-Sprue: M3-0.5X1.5DNS, M4-0.7X1.5DNS, M5-0.8X1.5DNS, M6-1.0X1.5DNS, M8-1.25X1.5DNS, M10-1.5X1.5DNS (10 each)-Tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10 (#2) (1 each)-Insertion tool: 1 Main Body, Tip (1 each for M3, M4, M5, M6, M8 and M10)
  5. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  6. JTC 5 Sizes Thread Repair Kit
    Mulai

    Rp3.499.900

    JTC 5 Sizes Thread Repair Kit
    Deskripsi:
    Contents : - 25pcs-M6x1.0x8L- 25pcs-M8x1.25x10.8L- 25pcs-M10x1.25x13.5L- 25pcs-M10x1.5x13.5L- 10pcs-M12x1.25x16.3L- 5pcs-Twist drills- 5pcs-Breaking pin tool - 5pcs-Screw tap- 5pcs-Installation tool.
  7. NACHI Mata Tap
    75%
    Mulai

    Rp369.900

    NACHI Mata Tap
    atribut:
    • Grade: JIS class 2
    • Screw Type: M
    • Material: High speed high speed steel HSS
  8. SPREW Extraction Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  9. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  10. Senator Set Perkakas
    Mulai

    Rp4.299.900

    Senator Set Perkakas
    Deskripsi:
    Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima tray
    atribut:
    • Kit Type: Engineers
    • Insulated: No
  11. HTD Hand Tap SKS HT
    Mulai

    Rp74.900

    HTD Hand Tap SKS HT
    Deskripsi:
    HTD Hand Tap SKS HT with
    atribut:
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
  12. SPREW Repair pack
    Mulai

    Rp2.099.900

    SPREW Repair pack
    Deskripsi:
    Usage:To repair internal threads damaged
    atribut:
    • Purpose of Use: To repair broken internal thread.
  13. Nippon Screw Sprew
    Mulai

    Rp509.900

    Nippon Screw Sprew
    Deskripsi:
    Usage:Female screw's reinforcement and preventing damage. Male screw's fastening reinforcement.
    atribut:
    • Purpose of Use: For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
  14. Nippon Screw Metric Thread Tap For Coarse Thread
    Mulai

    Rp559.900

    Nippon Screw Metric Thread Tap For Coarse Thread
    atribut:
    • Set contents (unit): Plug x 1,Bottom x 1
    • Precision: 1b type
    • Purpose of Use: Work Material: Flexible Material such as aluminum.
  15. TRUSCO Hand Tap Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Hand Tap Set
    Deskripsi:
    Purpose: Work. Material: standard steel, low to medium-carbon steel, alloy steel.
    atribut:
    • Screw: (Processing thread) Metric thread
    • Surface Processing: Non-coating
    • Precision: JIS2 class
    • Purpose of Use: Work Material: Standard Steel, Low/Medium Carbon Steel, Alloy Steel.
  16. Yoshinobu Spring Washer White
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Spring Washer White
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  17. Yamawa Adjustable Round Dies
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

Daftar Harga M10 1.5 Helicoil Terbaru March 2026
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
HTD Helicoil Hand Tap HSS STIRp179.900
Kennedy Threading InsertsRp52.900
SPREW Repair KitRp8.899.900
Kennedy Thread Repair KitRp1.099.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
JTC 5 Sizes Thread Repair KitRp3.499.900
SPREW Insertion Tool (P Type)Rp939.900
SPREW Insertion Tool (S Type)Rp609.900
NACHI Mata TapRp369.900

Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)